サイドデスクワゴン2段

サイドデスクワゴン2段 Y2K

平机や作業机など収納がついていない机におすすめのサイドワゴンです。
2段収納仕様で、ファイルボックスや書類等しっかりと収納できます。
6種類の色の組み合わせでどんな場所にもあわせやすい
天板をホワイト、ナチュラル、ブラウンの3色、脚はホワイトとブラックの2色ご用意!
オールロックキー
AODデスクにも使用可能です。

材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、アジャスター:ABS樹脂 幅(mm)400 高さ(mm)720 奥行(mm)700 段数2 均等耐荷重(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※軒先渡し※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75049985 AD-04702-NA/WH ナチュラル/ホワイト 400×700×720 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75049994 AD-04702-WH/WH ホワイト/ホワイト 400×700×720 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75050003 AD-04702-DB/WH ダークブラウン/ホワイト 400×700×720 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75050019 AD-04702-NA/BK ナチュラル/ブラック 400×700×720 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75050028 AD-04702-WH/BK ホワイト/ブラック 400×700×720 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75050037 AD-04702-DB/BK ダークブラウン/ブラック 400×700×720 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする