AD、OADデスク用コンセント
AD、OADデスク用天板上コンセントです。
天板上に取り付けノートブックなど充電も電源の供給も手元で済ませられます。
配線キャップを取り外し、そのままはめ込むことで簡単に取り付け可能。
天板との段差がないから邪魔にならず使いやすい。
材質コンセント部:t=1.5-0.7 SPCC + ユリア樹脂 + ABS樹脂、樹脂カバー部:ABS樹脂
幅(mm)125
質量(kg)0.2
高さ(mm)31.5
奥行(mm)55
定格115V 15A
コード長さ(m)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
デスクオプション の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10