曜日別特売

カフェテーブル 60cm 丸 ステンレス角脚

カフェテーブル  60cm 丸 ステンレス角脚 - Y2Kカフェテーブル  60cm 丸 ステンレス角脚 - Y2Kカフェテーブル  60cm 丸 ステンレス角脚 - Y2Kカフェテーブル  60cm 丸 ステンレス角脚 - Y2K

カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はステンレス製
豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい

付属品M8用六角レンチ材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:ステンレススティール+ダイキャスト、仕上:ヘアーライン研磨、アジャスター:ABS樹脂幅(mm)600高さ(mm)720奥行(mm)600天板耐荷重(kg)15(均等荷重)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75052347CTTS-60R-DBダークブラウン600×600×72017.2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75052356CTTS-60R-NAナチュラル600×600×72017.2
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75052365CTTS-60R-WHホワイト600×600×72017.2
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする