キャップ式USB2.0対応メモリ U02

キャップ式USB2.0対応メモリ U02 シリコンパワー(Silicon Power) キャップ式USB2.0対応メモリ U02 シリコンパワー(Silicon Power) キャップ式USB2.0対応メモリ U02 シリコンパワー(Silicon Power)

簡単シンプルなキャップタイプ
ストラップホール付
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト

材質プラスチック 寸法(mm)60.6×18.0×8.1 ブラック 質量(g)8.0 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.xorlater,Linux2.6.xorlater 動作温度0℃~70℃ 保証期間永久保証 インターフェイスUSB2.0 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75056538 SP016GBUF2U02V1K 16GB
オープン
999
1,099 (税込)
23日以内出荷

返品不可
75056547 SP032GBUF2U02V1K 32GB
オープン
999
1,099 (税込)
23日以内出荷

返品不可
75056556 SP064GBUF2U02V1K 64GB
オープン
1,298
1,428 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする