2.5インチSSD A55 128GB
7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適
SATAIII(6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換
TRIMコマンド、ガベージコレクション対応
NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応
ECC技術がデータ転送時のエラーを補正
S.M.A.R.T.機能に対応
低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し
SLCキャッシュテクノロジー
インターナル オート・コピー テクノロジー
仕様●耐震試験:20G●耐衝撃試験:1500GMax
寸法(mm)100.0×69.9×7.0
容量128GB
質量(g)63.0(max.)
備考ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。
保証期間3年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。
動作電圧5V
インターフェイスSATAIII
書込速度ATTO:530MB/s(512GB/1TB)、450MB/s(256GB)、420MB/s(128GB)CDM:360MB/s(128GB)、450MB/s(256GB、512GB、1TB、2TB)
読込速度ATTO:560MB/s(1TB,512GB),550MB/s(256GB,128GB)CDM:500MB/s(128GB/256GB/512GB/1TB/2TB)
MTBF平均故障間隔150万時間
内容量1個
PCパーツ の新着商品
産業用SQF-S25 650_SSD 2.5インチSATAIII(最大読込550MB/s・最大書込520MB/s)3年保証【Advantech正規品】
Advantech(アドバンテック)
税込¥5,718~
¥5,198~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07