結束バンド 150MM

結束バンド 150MM ELPA
(1件のレビュー)

使い方いろいろ、簡単結束に便利

用途使い方いろいろ、簡単結束に便利 仕様●100本入 材質66ナイロン 幅(mm)3.5 全長(mm)150 ホワイト 使用温度範囲(℃)-35~+85 引張強度(kg)18 最大結束内径(Φmm)35 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75058848 KBF-S150100(WH)
オープン
 
 
取扱い終了
75058884 KBF-S150050(WH)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75058884
2022-10-20
用途:
カゴの連結に使用
株式会社エスティフーズ 様 (製造業)

・商品タイトル『結束バンド 150MM 100本入 』・ 仕様『100本入』と記載があったので購入しましたが、実際には50本入りだそうです。送られてきたものが50本だったので問い合わせたところ「50本が正しいです。」と連絡が入りました。
購入する際は気を付けてください。

MonotaROからの回答

この度は弊社WEB表記に誤りがあり、誠に申し訳ございません。ご指摘事項を修正させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする