eSports向けメカニカルゲーミングキーボード(104キー/青軸/英語配列/5000万回耐久/LEDライト)
ゲームのジャンルを選ばない、eSports向けメカニカルゲーミングキーボード。
OUTEMU社製青軸。
クリック耐久5000万回以上。
Nキーロールオーバー対応。
ソフトウェアメモリ5プロファイル。
オンボードメモリ1プロファイル。
12種類のLEDライティング。
リストレスト付属。
シルバーカラーキーキャップキット付属(W.A.S.D)。
付属品リストレスト、キーキャップキット、保証書
色ブラック
対応OSWIN7/8/8.1/10
接続方式有線
インターフェースUSB2.0TypeA
キー数104キー
キー配列英語配列
ボタン数104個
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)435.30×127.26×36.99
対応ソフトウェアAOCG-Tools
内容量1台
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07