広告兼用デジタルサイネージモニター

広告兼用デジタルサイネージモニター - ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター - ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター - ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター - ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター - ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター - ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター - ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/microSDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属

用途パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI入力電源DC12V/1A内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
表示部
解像度
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75079945LCD-FM15380×255×30約88015.5インチ TFT LCD1280×800ピクセル15.5インチ
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
75079936LCD-FM17約410×270×30約120017.1インチ TFT LCD1440×900ピクセル17.1インチ
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 事務室前モニター
東中学校SDGs推進委員会教育・研究機関

届いてすぐに使用が開始できました。簡単な仕組みで使用できるため、説明をすることなく職員が活用できました。ただ、プラスチックの整形不良でスタンドの差込ができず、カッターでプラスチック部分を削る作業が必要だったため、★4つとさせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする