15.5インチ表示・広告兼用デジタルサイネージモニター
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/microSDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)380×255×30
質量(g)約880
出力スピーカー(モノラル)
接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)
入力ミニHDMI
表示部15.5インチ TFT LCD
解像度1280×800ピクセル
入力電源DC12V/1A
内容量1個
関連資料:
(0.41MB)
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。