曜日別特売

13.3インチ表示・広告兼用デジタルサイネージモニター

13.3インチ表示・広告兼用デジタルサイネージモニター - ブロードウォッチ13.3インチ表示・広告兼用デジタルサイネージモニター - ブロードウォッチ13.3インチ表示・広告兼用デジタルサイネージモニター - ブロードウォッチ13.3インチ表示・広告兼用デジタルサイネージモニター - ブロードウォッチ13.3インチ表示・広告兼用デジタルサイネージモニター - ブロードウォッチ

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/SDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属

用途パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約315×210×25質量(g)約720出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI表示部13.3インチ TFT LCD解像度1280×800ピクセル入力電源DC12V/1A内容量1個
関連資料:(0.37MB)
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75079954LCD-FM13
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする