曜日別特売

チップ CCMT-PS

チップ CCMT-PS - タンガロイチップ CCMT-PS - タンガロイ
形状ひし形80度切込みap(mm)0.5最大切込みap(mm)2.50寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全12種類を絞り込む
厚さS(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さS(mm)
寸法RE(mm)
寸法L(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75080356CCMT060202-PS T62152.380.26.506.3502.382.80
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080365CCMT060204-PS T62152.380.46.506.3502.382.80
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080374CCMT060208-PS T62152.380.86.506.3502.382.80
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080383CCMT09T302-PS T62153.970.29.709.5253.974.40
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080399CCMT09T304-PS T62153.970.49.709.5253.974.40
12,500
9,388
10,327(税込)
5日以内出荷
返品不可
75080408CCMT09T308-PS T62153.970.89.709.5253.974.40
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080417CCMT060202-PS AH62352.380.26.506.3502.382.80
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080426CCMT060204-PS AH62352.380.46.506.3502.382.80
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080435CCMT060208-PS AH62352.380.86.506.3502.382.80
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080444CCMT09T302-PS AH62353.970.29.709.5253.974.40
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080453CCMT09T304-PS AH62353.970.49.709.5253.974.40
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080469CCMT09T308-PS AH62353.970.89.709.5253.974.40
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする