チップ CNMG-SDM

チップ CNMG-SDM - タンガロイチップ CNMG-SDM - タンガロイ
形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
最大寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75080618CNMG120404-SDM T62150.40.3
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080627CNMG120408-SDM T62150.80.5
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080636CNMG120412-SDM T62151.20.5
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080645CNMG120404-SDM AH62250.40.3
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080654CNMG120408-SDM AH62250.80.5
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080663CNMG120412-SDM AH62251.20.5
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080679CNMG120404-SDM AH62350.40.3
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080688CNMG120408-SDM AH62350.80.5
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080697CNMG120412-SDM AH62351.20.5
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする