曜日別特売

チップ DCMT-PSS

チップ DCMT-PSS - タンガロイチップ DCMT-PSS - タンガロイ
形状ひし形80度切込みap(mm)0.3最大切込みap(mm)2.00寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
厚さS(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さS(mm)
寸法RE(mm)
寸法L(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75081126DCMT070204-PSS T62152.380.47.806.3502.382.80
10,300
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081135DCMT11T304-PSS T62153.970.411.609.5253.974.40
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081144DCMT11T308-PSS T62153.970.811.609.5253.974.40
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081153DCMT070204-PSS AH62352.380.47.806.3502.382.80
10,300
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081169DCMT11T304-PSS AH62353.970.411.609.5253.974.40
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081178DCMT11T308-PSS AH62353.970.811.609.5253.974.40
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする