タンガロイ
チップ DGS
勝手
N
寸法h(mm)
4.70
寸法RE(mm)
0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.20
寸法INSL(mm)
16.00
寸法SSC(mm)
0.9
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75081187
DGS1.2-003 AH725
¥
27,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください