チップ DNMG-SDM

チップ DNMG-SDM - タンガロイチップ DNMG-SDM - タンガロイ
形状ひし形80度寸法L(mm)15.50寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
厚さS(mm)
寸法RE(mm)
最大寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75081275DNMG150404-SDM T62154.764.760.40.3
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081284DNMG150408-SDM T62154.764.760.80.5
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081293DNMG150412-SDM T62154.764.761.20.5
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081309DNMG150604-SDM T62156.356.350.40.3
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081318DNMG150608-SDM T62156.356.350.80.5
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081327DNMG150612-SDM T62156.356.351.20.5
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081336DNMG150404-SDM AH62254.764.760.40.3
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081345DNMG150408-SDM AH62254.764.760.80.5
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081354DNMG150412-SDM AH62254.764.761.20.5
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081363DNMG150604-SDM AH62256.356.350.40.3
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081379DNMG150608-SDM AH62256.356.350.80.5
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081388DNMG150612-SDM AH62256.356.351.20.5
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081397DNMG150404-SDM AH62354.764.760.40.3
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081406DNMG150408-SDM AH62354.764.760.80.5
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081415DNMG150412-SDM AH62354.764.761.20.5
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081424DNMG150604-SDM AH62356.356.350.40.3
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081433DNMG150608-SDM AH62356.356.350.80.5
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081449DNMG150612-SDM AH62356.356.351.20.5
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする