タンガロイ
チップ KNMXR/L-S1
形状
平行四辺形55°
寸法L(mm)
19.70
寸法S(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
0.5
切込みap(mm)
0.1
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.05
最大寸法ft(mm)
0.3
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
0.5
1.00
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75081817
KNMX160405L-S1 T9315
L
0.5
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081826
KNMX160405R-S1 T9315
R
0.5
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75081835
KNMX160410L-S1 T9315
L
1.00
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
75081844
KNMX160410R-S1 T9315
R
1.00
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75081808
KNMX160405R-S1 T9015
R
0.5
¥
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
75081799
KNMX160405L-S1 T9015
L
0.5
¥
23,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください