タンガロイ
チップ SNMG-SM
形状
正方形
寸法L(mm)
12.70
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
逃げ角(度)
0
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
4.00
切込みap(mm)
0.5
寸法IC(mm)
12.700
寸法ft(mm)
0.2
最大寸法ft(mm)
0.5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75082203
SNMG120408-SM T6215
0.8
0.8
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082219
SNMG120412-SM T6215
1.2
1.2
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082228
SNMG120408-SM AH6235
0.8
0.8
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082237
SNMG120412-SM AH6235
1.2
1.2
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください