曜日別特売

刃先交換式ドリル TID-R L/D=3

刃先交換式ドリル TID-R L/D=3 - タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=3 - タンガロイ
寸法DCONMS(mm)6.000寸法LS(mm)35.0CSPWith coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
寸法DCN(mm)
寸法DCX(mm)
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
寸法OAL2(mm)
寸法SSC(mm)
頭部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75084127TID045R06-34.5059.6514.24.504.9014.259.6559.914.5DM*045 - DM*049
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084136TID050R06-35.0061.3515.75.005.4015.761.3561.795DM*050 - DM*054
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084145TID055R06-35.5064.0017.35.505.9017.364.0064.325.5DM*055 - DM*059
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする