タンガロイ
刃先交換式ドリル TID-R L/D=5
寸法DCONMS(mm)
6.000
寸法LS(mm)
35.0
CSP
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
寸法DCN(mm)
寸法DCX(mm)
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
寸法OAL2(mm)
寸法SSC(mm)
頭部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75084154
TID045R06-5
4.50
68.65
23.2
4.50
4.90
23.2
68.65
68.91
4.5
DM*045 - DM*049
¥
51,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084163
TID050R06-5
5.00
71.20
25.7
5.00
5.40
25.7
71.20
71.64
5
DM*050 - DM*054
¥
51,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
75084179
TID055R06-5
5.50
74.15
28.3
5.50
5.90
28.3
74.15
74.47
5.5
DM*055 - DM*059
¥
51,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください