中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12

中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12 - タンガロイ中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12 - タンガロイ中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12 - タンガロイ中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全17種類を絞り込む
寸法DC(mm)
寸法LF(mm)
質量(kg)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法CICT(mm)
寸法APMX(mm)
寸法APMX2(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法LS(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
質量(kg)
CSP
MIID
FIG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75084513EVLX08M016C16.0R0227.004.0016.0016.000100.0130.0030.00.18With air holeLXMU080304PER-MM1
29,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084529EVLX08M016C16.0R02L27.004.0016.0016.000130.0180.0050.00.25With air holeLXMU080304PER-MM1
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084538EVLX08M017C16.0R02L27.004.0017.0016.000155.0180.0025.00.26With air holeLXMU080304PER-MM1
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084547EVLX10M020C20.0R0229.004.0020.0020.000110.0145.0035.00.31With air holeLXMU10T308PER-MM1
33,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084556EVLX10M020C20.0R02L29.004.0020.0020.000130.0190.0060.00.41With air holeLXMU10T308PER-MM1
33,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084565EVLX10M021C20.0R02L29.004.0021.0020.000160.0190.0030.00.42With air holeLXMU10T308PER-MM1
33,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084574EVLX12M025C25.0R02211.006.0025.0025.000105.0150.0045.00.51With air holeLXMU120408PER-MM1
34,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084583EVLX12M025C25.0R02L211.006.0025.0025.000150.0225.0075.00.77With air holeLXMU120408PER-MM1
35,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084599EVLX12M026C25.0R02L211.006.0026.0025.000190.0225.0035.00.8With air holeLXMU120408PER-MM1
35,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53176027EVLX06M012C12.0R02-52.812126080200.06---
27,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
53176036EVLX06M012C12.0R02L-52.8121285120350.09---
28,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
53176045EVLX06M013C12.0R02L-52.8131295120250.09---
28,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
53176054EVLX16M032C32.0R02-14.573232100150500.83---
38,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
53176070EVLX16M032C32.0R02L-14.573232165255901.45---
39,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
53176079EVLX16M033C32.0R02L-14.573332205255501.5---
39,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
53176088EVLX19M040C32.0R02-18104032100155551.03---
45,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
53176097EVLX19M040C32.0R02L-18104032200255551.6---
46,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする