足長水銀棒状温度計 1℃ 全長2100mm 白 1-53シリーズ
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)2100
浸没線(mm)400
目盛(℃)1
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
温度計 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75148353 | 1-53-12 | 75146594 | 1-28-11 |
|
水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ | 安藤計器製工所 | 1本 | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ後継品 |
| 75148369 | 1-53-2 | 75151808 | 1-28-13 |
|
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ | 安藤計器製工所 | 1本 | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ後継品 |
| 75148378 | 1-53-3 | 75151808 | 1-28-13 |
|
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ | 安藤計器製工所 | 1本 | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ後継品 |
| 75148387 | 1-53-4 | 75146655 | 1-28-14 |
|
水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ | 安藤計器製工所 | 1本 | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ後継品 |
| 75148396 | 1-53-6 | 75151774 | 1-28-9Y |
|
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ | 安藤計器製工所 | 1本 | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ後継品 |
| 75148405 | 1-53-11 | 75151774 | 1-28-9Y |
|
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ | 安藤計器製工所 | 1本 | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ後継品 |