泰榮エンジニアリング
酸素濃度計 POM-2501シリーズ
少量(5mL)の気体サンプルで測定が可能です。
ガス置換食品包装の抜き取り検査に適しています。
測定範囲(%)
0~100
検知原理
ガルバニ電池式
分解能(%)
0.1
電源
単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
寸法(mm)
105×58×205
質量(g)
750
精度
±0.2%(0~20.9%測定時)
精度(%)
±0.2(0~20.9%測定時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×58×205
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能(%)
メモリー機能
通信機能
付属品
メモリー
インターフェース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75152334
POM-2501
0.1
なし
なし
注射筒×1本、注射針×2本、注入口ガード×2個
-
-
¥
270,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75152343
POM-2501M
0.1
あり
なし
注射筒×1本、注射針×2本、注入口ガード×2個
最大100件
-
¥
288,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75152359
POM-2501C
0.1
あり
あり
注射筒×1本、注射針×2本、注入口ガード×2個、RS232Cケーブル
最大100件
RS232C
¥
313,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000