曜日別特売

アーク溶接棒 軟鋼用

アーク溶接棒 軟鋼用 - BRIDGE
(9件のレビュー)

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。

用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接JIS規格Z3211 D4303相当品被覆系ライムチタニヤ系
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※溶接の際、発生するヒュームやガスを吸うと健康を損なう恐れがあるので、排気、換気を行い保護具を着用してください。
※JIS規格取得品ではございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75168459Bridge THJ4221箱(2.5kg)3002(下向・立向・上向)40~70
取扱い終了
代替品有
75168468Bridge THJ4221箱(2.5kg)3502.5(下向・立向・上向)60~90
取扱い終了
代替品有
75168477Bridge THJ4221箱(5kg)3503.2(下向・立向・上向)90~140
取扱い終了
代替品有
75168486Bridge THJ4221箱(5kg)4004(下向・立向・上向)160~210
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格(税別)定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
75168486Bridge THJ4221箱(5kg)4004(下向・立向・上向)160~210 
取扱い終了
定期注文の受付は終了しました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75168459Bridge THJ42215775886THJ422Bridge THJ422 アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 15775886アーク溶接棒 軟鋼用モノタロウ1箱(2.5kg)
999
税込1,099
パッケージに違いがあります
75168468Bridge THJ42215775895THJ422Bridge THJ422 アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 15775895アーク溶接棒 軟鋼用モノタロウ1箱(2.5kg)
999
税込1,099
パッケージに違いがあります
75168477Bridge THJ42215775911THJ422Bridge THJ422 アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 15775911アーク溶接棒 軟鋼用モノタロウ1箱(5kg)
1,898
税込2,088
パッケージに違いがあります
75168486Bridge THJ42215775920THJ422Bridge THJ422 アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 15775920アーク溶接棒 軟鋼用モノタロウ1箱(5kg)
1,898
税込2,088
パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: スノーダンプ補修
サービス業

昨年の大雪で破損したスノーダンプの補修溶接
薄板部分は2mmで溶接し
持ち手の溶接個所は3.2mm溶接でとりあえず補修完了
この冬補修箇所が再破損しなければ大成功

2025-10-02
用途: マフラー溶接
サービス業

100V溶接機を入手しマフラー割れを溶接補修
はじめての熔接で仕上がりはビギナーレベルだったが外れたフランジ部が固定できた

対象商品 : 75168477
2024-09-12
用途: 溶接練習
学校法人吉備学園

ストレートビードの練習用で使用しています。アーク出しが容易にできるので初心者にいいかと思います。ただ、スラグ除去がいまいち綺麗に取れない。

2が参考にしています
対象商品 : 75168477
2023-11-29
用途: 鉄パイプの捨て溶接用に

普通に使用しています。
臭いがちょっと違うかなーとは思うけれど、使用感に問題は無い。
価格が安いので助かっている。

3が参考にしています
対象商品 : 75168459
2023-05-30
用途: 溶接作業(趣味)

☆100V機でちゃんと使えます。少しスラグが剥がれずらい様な気がしますが溶け込みは問題ないです。値段が安いので惜しげなく使え自分は嫌いではないです。

1が参考にしています
対象商品 : 75168459
2023-05-15
用途: トレーラー修理

本来マスクを使用するべきですがヒュームの臭いが独特で嫌々使いました、次回の購入は無しですね。

2が参考にしています
対象商品 : 75168477
2023-09-28
用途: 機械の修理、作業場の修理その他もろもろの溶接。
農・林・水産業

普通に、作業ができました。特に不都合な所はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 75168468
2023-07-31
用途: 機械の修理等。
株式会社双翔製造業

特に他のものとな差は、無かった。
十分に通常使用できる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする