設定情報
販売価格(税別)¥4,225~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
テクノフレックス

【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10A

【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10A テクノフレックス

※ホース画像1

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10A (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。

注文コード75086866 用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼) 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB10A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 10A、袋ナット+アダプターオスSS10A、袋ナット+アダプターオスSUS10A、固定ニップルSS10A、固定ニップルSUS10A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径10A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※製作長さは50mm単位になります。
※全長は両端金具込の長さになります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02
シェアする