PDF VUイントランジットデータロガー

PDF VUイントランジットデータロガー DeltaTRAK PDF VUイントランジットデータロガー DeltaTRAK PDF VUイントランジットデータロガー DeltaTRAK PDF VUイントランジットデータロガー DeltaTRAK PDF VUイントランジットデータロガー DeltaTRAK PDF VUイントランジットデータロガー DeltaTRAK PDF VUイントランジットデータロガー DeltaTRAK PDF VUイントランジットデータロガー DeltaTRAK

1回使い切りタイプのデータロガー
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
組込式USB端子により直接PCに接続可能
データダウンロードにソフトウェア不要
ソフトウェアなしで、FDA21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成
GMT採用のPDFレポート
MKT表示のPDFレポート
Shadow LogTM機能を搭載(米国特許取得済)

精度
±0.5℃(-20~-10℃、5~25℃)
±0.4℃(-10~5℃)
±1.0℃(上記以外)
用途農産物、調理済み食品、医薬品、化学薬品、貯蔵品、冷蔵品 品番40458-3 質量(g)55 電源CR2032リチウムコイン電池 温度測定範囲(℃)-40~87 測定対象農産物、調理済み食品、医薬品、化学薬品、貯蔵品、冷蔵品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×92×19 設置方式両面テープ 内容量1個
関連資料: (0.46MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログをご覧ください。
※カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になるなる場合があります。
※温度などについて保証するものではありません。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75090077 DTJ-40458-3
オープン
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする