シンワ測定
溶接ゲージ B 軽量・薄型
軽量・薄型で携帯に便利です。
ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。
ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。
材質
ステンレス
測定範囲
脚長・板厚測定:0~20、ベベル角度測定:0~60°
本体寸法(mm)
56×48×5
精度
脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°
角度の測定範囲(°)
ベベル角度:0~60
製品質量(g)
25
アズワン品番
64-3933-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75102345
58692
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください