曜日別特売

延長用USBケーブル(A-A)5m

延長用USBケーブル(A-A)5m - 共立電子産業延長用USBケーブル(A-A)5m - 共立電子産業延長用USBケーブル(A-A)5m - 共立電子産業

周辺機器のUSBを延長できる
材質:樹脂、銅。サイズ:5,000mm。セット内容:本体×1

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1ケーブル長(m)5コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(A)(メス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510637895126
オープン
1,273
1,400(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする