曜日別特売

会議テーブル用 幕板 幅120cmタイプ

会議テーブル用 幕板 幅120cmタイプ - YAMAZEN(山善)会議テーブル用 幕板 幅120cmタイプ - YAMAZEN(山善)会議テーブル用 幕板 幅120cmタイプ - YAMAZEN(山善)会議テーブル用 幕板 幅120cmタイプ - YAMAZEN(山善)会議テーブル用 幕板 幅120cmタイプ - YAMAZEN(山善)会議テーブル用 幕板 幅120cmタイプ - YAMAZEN(山善)会議テーブル用 幕板 幅120cmタイプ - YAMAZEN(山善)会議テーブル用 幕板 幅120cmタイプ - YAMAZEN(山善)

会議用テーブル YMシリーズ専用の幕板。フラップトップ会議テーブル YMシリーズの幅120cmタイプに取り付け可能。
会議用テーブルに取付けるだけで足元を隠してスッキリ。テーブルを折りたたんでも邪魔にならない。

用途幕板、目隠し板として。板 会議テーブル フラップトップ スタッキング フォールディングテーブル デスク 会議用 折りたたみテーブル 作業台 木製材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、パーティクルボード質量(kg)2本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)109×30×2内容量1枚
注意
※こちらの商品は、「フラップトップ会議テーブル YMシリーズ」用の幕板のみの販売となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75106649YMM-120(WN)ウォルナット
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
75106658YMM-120(WW)ホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
75106667YMM-120(DBR)ダークブラウン
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする