会議テーブル用 幕板 幅180cmタイプ

会議テーブル用 幕板 幅180cmタイプ YAMAZEN(山善) 会議テーブル用 幕板 幅180cmタイプ YAMAZEN(山善) 会議テーブル用 幕板 幅180cmタイプ YAMAZEN(山善) 会議テーブル用 幕板 幅180cmタイプ YAMAZEN(山善) 会議テーブル用 幕板 幅180cmタイプ YAMAZEN(山善) 会議テーブル用 幕板 幅180cmタイプ YAMAZEN(山善) 会議テーブル用 幕板 幅180cmタイプ YAMAZEN(山善) 会議テーブル用 幕板 幅180cmタイプ YAMAZEN(山善)

会議用テーブル YMシリーズ専用の幕板。フラップトップ会議テーブル YMシリーズの幅180cmタイプに取り付け可能。
会議用テーブルに取付けるだけで足元を隠してスッキリ。テーブルを折りたたんでも邪魔にならない。

用途幕板、目隠し板として。板 会議テーブル フラップトップ スタッキング フォールディングテーブル デスク 会議用 折りたたみテーブル 作業台 木製 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、パーティクルボード 質量(kg)4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)169×30×2 内容量1枚
注意
※こちらの商品は、「フラップトップ会議テーブル YMシリーズ」用の幕板のみの販売となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
YMM-180(WN) 75106703
YMM-180(WN) 75106703
75106703 YMM-180(WN) ウォルナット
オープン
5,498
6,048 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
YMM-180(DBR) 75106728
YMM-180(DBR) 75106728
75106728 YMM-180(DBR) ダークブラウン
オープン
5,498
6,048 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75106719 YMM-180(WW) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする