パソコンデスク
奥行きスリム、シンプルなパソコンデスク。
幅広でも奥行き39cmだから、お部屋に圧迫感を与えない、すっきりデザイン。ノートPC利用にちょうど良いサイズ。
天板の厚み3cmで頑丈使用。天板にはコンセントを通しやすい窪み付き。
用途
デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。
コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務
材質甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維版
質量(kg)11.5
高さ(mm)700
奥行(mm)390
間口(mm)895
耐荷重(kg)50
組立時間約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)89.5×39×70
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)895×390×700
総耐荷重(kg)50
内容量1台
コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務