パソコンデスク コンセント付き
シンプルなコンセント付き学習デスク。脚部はガタつきを緩和するアジャスター式。背面化粧仕上げ。
用途パソコンデスク、学習机として。 作業台 台 机 書斎机 平机 ライティングデスク フリーテーブル オフィス 新生活 一人暮らし 学生 化粧台 ドレッサー 主婦 大人 キッズ 子供 リビング すっきり シンプル 北欧 おしゃれ 白 ミシン台 ミシン 在宅勤務 在宅ワーク テレワーク リモートワーク
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール
幅(mm)700
質量(kg)11
色ウッドナチュラル/ブラック
高さ(mm)720
奥行(mm)450
耐荷重(kg)50
キャスターなし
形態組立式
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
組立時間約60分以上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)70×45×72
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×450×720
総耐荷重(kg)50
内容量1台