障子スクリーン5曲 ミドルタイプ
間仕切りや目隠しに。情緒ある和風の障子スクリーン。
和室はもちろん洋室に置ける落ち着いたデザイン。
折りたためば家具などの隙間に収納できる薄さに。
フレームは天然木を使用。
材質フレーム:天然木(パイン)、スクリーン:レーヨン43%・ポリエステル29%・レジン28%
質量(kg)約6.0
幅(cm)44
高さ(cm)148.5
厚さ(cm)5曲:収納時約11
奥行き(cm)2
内容量1台
注意
※表面に升目のサンがありますが、裏面はスクリーンが一面に張ってありサンはありません。※障子部分の張替えはできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |