ファミリー・ライフ
すっきり薄型スリッパラック
狭い玄関にも置けるスッキリ薄型約14cm。
シンプルで落ち着きのあるブラウンカラー。持ち手が付いて便利です。
スリッパが4足入ります。
丸みのある優しいデザインです。
お客様組立式
材質
本体:繊維板、丸棒:天然木
質量(kg)
約1.8
段数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26.5×14×60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75109528
04004
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください