タッチパッド
パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続のワイヤレスタッチパッドです。
1本指から4本指までの操作に対応し、13種類のジェスチャー機能が使用できます。
電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
対応OS
Windows:11、10、8.1、8
mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13
※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。
仕様
mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13
※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。
●ボタン:左ボタン、 右ボタン
●静音:なし
●横スクロール機能:あり
接続方式Bluetooth
ボタン数2ボタン
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
分解能400count/inch
マルチペアリングあり
連続動作時間約100時間
連続待機時間約720時間
使用可能日数約46日
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電源充電式
電池リチウムポリマー電池
対応機種Bluetooth5.2 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
セット内容タッチパッド、充電用ケーブル(1.1m)
サイズ中型
適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2
充電時間(時間)約2
内容量1個
●静音:なし
●横スクロール機能:あり
注意
※Macではマウスの基本操作のみの対応です。<使用時間に関するご注意>
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
<対応機種に関するご注意>
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
マウス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07