美酢マスカット900ml

美酢マスカット900ml CJ FOODS JAPAN

100%の果実発酵酢から作った果実のおいしさを楽しむお酢です。マスカットの風味でのどごしすっきり。マスカットの爽やかな味わいを楽しめます。ビールとの相性が絶妙です。

容量(mL)900 シリーズ美酢 容器ペットボトル 本数12 原材料フラクトオリゴ糖、ぶどう酢、ぶどう濃縮果汁、麦芽糖/酸味料、香料、甘味料(ステビア抽出物) アレルギー無し 栄養成分コップ1杯50ml当たり(200ml/1杯、4倍希釈):エネルギー71kcal/たんぱく質0.1g/脂質0.1g/炭水化物17.5g/食品相当量0.01g 内容量1ケース(900mL×12本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75111454 -
11,856
10,980
11,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする