美酢みかん900ml
100%の果実発酵酢から作った果実のおいしさを楽しむお酢です。秋冬にぴったり、家族で楽しめるみかんフレーバーです。
容量(mL)900
シリーズ美酢
容器ペットボトル
本数12
賞味期限18ヵ月
原材料フラクトオリゴ糖、果実酢(りんご果汁、ぶどう果汁)、みかん濃縮果汁、ウコンエキス/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(ステビア抽出物)
アレルギーりんご
栄養成分コップ1杯50ml当たり(200ml/1杯、4倍希釈):エネルギー93kcal/たんぱく質0.1g/脂質0g/炭水化物23.2g/食品相当量0g
内容量1ケース(900mL×12本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。