リングファイル<スリムスタイル>(抗菌タイプ)

リングファイル<スリムスタイル>(抗菌タイプ) コクヨ リングファイル<スリムスタイル>(抗菌タイプ) コクヨ リングファイル<スリムスタイル>(抗菌タイプ) コクヨ リングファイル<スリムスタイル>(抗菌タイプ) コクヨ リングファイル<スリムスタイル>(抗菌タイプ) コクヨ リングファイル<スリムスタイル>(抗菌タイプ) コクヨ リングファイル<スリムスタイル>(抗菌タイプ) コクヨ リングファイル<スリムスタイル>(抗菌タイプ) コクヨ

抗菌タイプ
表紙・背ポケット・プロテクターに抗菌加工された素材を使用。衛生面に配慮した現場で活用できるリングファイルです。
背幅がスリム
収容枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所をとらずに収納できます。
替背紙式
背タイトルの交換ができます。替背紙で抗菌加工の特長を訴求しています。

仕様替背紙式、スリムリング サイズA4-S タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 規格SIAA登録番号:JPO 122675X0007L 背幅(mm)27 穴数2 加工表紙・背ポケット・プロテクター:抗菌加工 リング内径(Φmm)22 材質(表紙)R-PP 収納枚数(枚)180 間隔(mm)とじ穴:80ピッチ 外寸法(高さH×幅W)(mm)307×243 内容量1冊
注意
※「リベットはずし機」(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75112994 フ-URFK420B
640
549
604 (税込)
当日出荷
75113003 フ-URFK420P ピンク
560
 
 
取扱い終了
75113019 フ-URFK420YG 黄緑
560
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする