USBハブ
USB3.1 Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
充電ポートを2ポート搭載していてUSB機器を最大2台同時に充電することができます。
USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。
セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。パソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。
対応OS
ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。
mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
Windows:11、10、8.1、8、7
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
電源セルフパワー
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
ケーブル長(m)0.8
セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.2m) USBケーブル/約0.8m
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
ポート数7
色ブラック
最大供給電流(mA)900
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×5
USBポート数7
内容量1個
mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
Windows:11、10、8.1、8、7
注意
※パソコンの電源がOFFの時に給電ができるのは充電専用ポートのみです。また、機種によっては給電できない場合があります。<対応機種に関するご注意>
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
USBハブ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07