ウオッチ

ウオッチ カシオ計算機 ウオッチ カシオ計算機

「PRO TREK」から、トレッキングやキャンパーなどのライトユーザーに向け、ジャストサイズ化を追求したデジタルモデルをラインアップ。
トリプルセンサー、タフソーラーの実用性はそのままにケースサイズを小型化し、軽量化も追求。
袖口に引っ掛かりにくいプラベゼル形状とし、シャープなデザインに仕上げました。また、ベゼル内側から輝くメタルパーツにより質感も高めています。
右サイドのダイレクトキーには軽量なプラボタンを採用。ボタンガードに加え、各ボタンには誤操作しにくいよう機能名にライン色埋めを施しています。
12時と6時側フロントボタンにも色埋めをデザインし、方位計測に役立ちます。
液晶表示には判読性の高いフォントを採用し、ライト点灯時の各種表示の読みやすさを向上。また、長時間での使用でも装着性の良いデュラソフトバンドを採用。

防水10気圧防水 ブラウン 表示方式デジタル 質量(g)64 材質(ケース)樹脂 材質(ベゼル)樹脂 材質(バンド)デュラソフトバンド(シリコーン樹脂) 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) ガラス部無機ガラス 適合バンド145~215mm ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き) LED色ホワイト タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測 カレンダーフルオートカレンダー 動作時間機能使用の場合:約8ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月(フル充電時からソーラー発電無しの状態) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75128866 PRG-30-5JF
28,000
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする