西川カラダがよろこぶ 寝ごこちを ラクラ シングル 高反発凸凹日本製ウレタン マットレス
「眠っても疲れがとれにくくなった」
「健康マットレスに興味はあるが、どれを選んでいいのかわからない」そんな健康マットレス未経験の方々に!
高反発!点で支える凸凹構造で、毎日、体がよろこぶ快適でラクな寝心地を。
通気性の高い、日本製のウレタンフォーム使用でrakuraのウレタンは耐久性に優れています!
・洗えて清潔(ネット使用)
・側:表生地は抗菌加工
仕様圧縮梱包パッケージ
サイズシングル
反発度高反発
材質(中材)ウレタンフォーム(プロファイル加工・高反発)
材質(側地)ポリエステル100%(表生地 吸水速乾)
内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。