曜日別特売

すくいやすいベビー小鉢

すくいやすいベビー小鉢 - スケーターすくいやすいベビー小鉢 - スケーターすくいやすいベビー小鉢 - スケーターすくいやすいベビー小鉢 - スケーター

軽くて丈夫なポリプロピレン製のベビー食器。
すそ広がりで倒れにくい形と、持ち手と底にはすべりにくいソフト素材を使用しているので安心安全
食べ物が手前に集まる斜め形状&返りがあるからすくいやすく食べやすい!
7か月頃からのお食事練習にどうぞ♪
電子レンジ・食洗機・乾燥機対応。
熱湯消毒・薬液消毒OKです。

材質(本体)ポリプロピレン、(持ち手・すべり止め)熱可塑性エラストマー食器の種類ベビー食器寸法(横×奥行×高さ)(mm)164×113×50容量(mL)400耐熱温度(℃)(本体・持ち手・すべり止め)140内容量1個
注意
※直火・オーブン・グリルでの使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75131553WP4POOHスケッチ
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
75131596WP4プラレール19
1,100
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
75131605WP4いないいないばあっ!
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
75131623WP4しましまぐるぐる
1,100
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
75131535WP4ディノサウルス
1,100
取扱い終了
返品不可
75131544WP4ミッキースケッチ
1,100
取扱い終了
返品不可
75131569WP4ハローキティ70年代
1,100
取扱い終了
返品不可
75131578WP4おさるのジョージ
1,100
取扱い終了
返品不可
75131587WP4しまじろう
1,100
取扱い終了
返品不可
75131614WP4はらぺこあおむし
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする