曜日別特売

メラミン製ボウル

メラミン製ボウル - スケーターメラミン製ボウル - スケーターメラミン製ボウル - スケーターメラミン製ボウル - スケーター

軽くて丈夫なメラミン製の子ども食器です。
スプーンに沿う丸い角と返りがあってすくいやすい形状。
持ちやすいフチが付いているからじょうずにこぼさず食べられる♪
食洗機対応です。

材質メラミン樹脂食器の種類子供用食器寸法(横×奥行×高さ)(mm)約130×116×40容量(mL)約260耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※電子レンジでの加熱はしないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75132059M340ムーミン スター(星柄)
750
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132077M340おさるのジョージ
750
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
75132086M340トミカ19
750
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132095M340プラレール19
750
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132007M340ミッキー&ミニー プチフレンズ
750
取扱い終了
返品不可
75132016M340POOH/くまのプーさん プチフレンズ
750
取扱い終了
返品不可
75132025M340ダンボ プチフレンズ
750
取扱い終了
返品不可
75132034M340エイリアン(トイストーリー) プチフレンズ
750
取扱い終了
返品不可
75132043M340I’mドラえもん
450
取扱い終了
返品不可
75132068M340ポケットモンスター/ポケモン ハッピーパーティー
450
取扱い終了
返品不可
75132104M340すみっコぐらし たびきぶん
450
取扱い終了
返品不可
75132113M340はらぺこあおむし フルーツ
750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする