曜日別特売

抗菌食洗機対応PP製ボウル

抗菌食洗機対応PP製ボウル - スケーター

耐熱性に優れ、衝撃に強い材質でできた子供用小鉢です。
小さいお子さんに食器を持たせるのは、ちょっと心配ですが、軽くて丈夫なPP製の食器なら、もっと気軽にお使い頂けますね♪
食洗機、乾燥機にも使えるので、お手入れも便利!
さらに電子レンジもOK!

材質ポリプロピレン食器の種類子供用食器寸法(mm)約直径115×48容量(mL)330質量(g)70耐熱温度(℃)140仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工方法:練込、加工部位:全体内容量1個
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※業務用食器洗い乾燥機でのご使用はおやめ下さい。
※高周波加熱専用であるため、直火・オーブン及びグリルでの使用をしないで下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75132698XP14AGムーミン スター(星柄)
630
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132689XP14AGポケットモンスター/ポケモン ハッピーパーティー
630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする