曜日別特売

塗汁わん

塗汁わん - スケーター塗汁わん - スケーター塗汁わん - スケーター塗汁わん - スケーター塗汁わん - スケーター塗汁わん - スケーター塗汁わん - スケーター塗汁わん - スケーター

お気に入りのキャラクターと一緒に、楽しいお食事タイム♪
落としても割れにくい素材なのでお子様の食器にオススメです。
電子レンジ・食洗機対応です。

材質合成漆器、(素地)PET・ABS樹脂食器の種類子供用食器寸法(直径Φ×高さH)(mm)約104×55容量(mL)250表面処理ウレタン塗装内容量1個
注意
※オーブン・直火・たわし・煮沸使用不可
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75132908N6プラレール
830
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
75132917N6トミカ
830
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132926N6おさるのジョージ
830
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132953N6ハローキティ おやつタイム
830
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
75132969N6カーズ
830
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132978N6Disney トイストーリー
830
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132987N6Disney プリンセス
830
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132996N6Disney アナと雪の女王2
830
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
75133005N6ディノサウルス(恐竜)
630
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132935N6ポケットモンスター/ピカチュウ21
780
取扱い終了
返品不可
75132944N6I’mドラえもん
830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする