LED安全ベスト(ショート丈)

LED安全ベスト(ショート丈) KITA(喜多) LED安全ベスト(ショート丈) KITA(喜多) LED安全ベスト(ショート丈) KITA(喜多) LED安全ベスト(ショート丈) KITA(喜多) LED安全ベスト(ショート丈) KITA(喜多) LED安全ベスト(ショート丈) KITA(喜多) LED安全ベスト(ショート丈) KITA(喜多)

12個の赤色発光のLEDで視認性UP
安全帯や工具袋が邪魔にならない着丈40cmのショート丈タイプ!
強力反射テープのため、LEDを使用しない場合でも安全確保できます!
名前・会社名・血液型を記入できるタグ付
夜間・暗い場所での作業に最適
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減

サイズフリー 丈区分ショート丈 色(本体)ネイビー テープ地色ライム LEDランプあり LED色 材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール樹脂 着丈(cm)40 胴回り(cm)最大125 電源単3乾電池2本(別売り) 内容量1足
注意
※乾電池は別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75154696 No6080
オープン
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする