設定情報
販売価格(税別)¥25,810~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOSO

【オーダー】テープ 事務所オフィス用ギア式アンティーク調木製ブラインド

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】テープ 事務所オフィス用ギア式アンティーク調木製ブラインド (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

木の温もりを感じられる木製ブラインド。
ユーズド感を表現するため、特別な加工塗装をした木製ブラインドです。そのため、スラットごとに色味や柄が異なります。様々な風合いのヴィンテージ感をお楽しみください。
ギア式なので楽々簡単操作が出来ます。
取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。
購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。

注文コード75155028 高さ(mm)500~3000 羽根幅(mm)50 材質(羽根)バスウッド 製品幅(mm)350~2400 カラーコードRCW-5301、RCW-5302、RCW-5303、RCW-5304、RCW-5305、RCW-5306 操作位置右、左 コード長さ(mm)650、750、900、1100、1300、1400、1600、1800、2000、2200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※1cm単位でご注文をお受けいたしますが、製品特性上、仕上がりサイズは誤差が生じる可能性がありますのでご了承ください。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27
シェアする