標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ
変調:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM
変調ソース:内部/外部信号
スイープ機能(LIN/LOGカーブ、内部/外部信号)
トリガ付きバースト機能
42Vpkの入出力GND-フレームGND間絶縁耐圧
専用のパルス波出力チャンネルは立上り/立下り時間設定が可能な25MHz出力を全機種装備
任意信号出力メモリ長:16kword、垂直分解能:14bit
最高サンプリングレート:200MS/s、最高繰返しレート:100MS/s
本体内蔵の100種以上の波形テンプレートから波形データを作成、10組メモリ可能
USBメモリによる任意波形の保存・呼出し可能
独立した外部入力による最高150MHzの周波数カウンタ搭載
USBインタフェースは仮想COMまたはUSB-CDCとして全機種利用可能
LabVIEWドライバ
RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥483,780~¥439,800~
スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥274,780~¥249,800~
RFシグナルジェネレータ SSG5000Aシリーズ(13.6G/20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥3,297,800~¥2,998,000~
RFシグナルジェネレータ SSG5000Xシリーズ(4G/6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥1,099,780~¥999,800~

