ローラーしっくい しっくるん
「漆喰の新しいカタチ」しっくるんは、日本伝統の漆喰の素材と製法を忠実に継承し、現代建築に融合させるために作ったニュータイプの漆喰です。
高度な施工技術と複雑な工法を減らし、できる限り簡単に早く漆喰壁塗って頂けるよう改良しました。
刷毛・ローラー等で施工できる漆喰です。
用途
■1 回目塗り(320g~350g/m2)
(1)開缶後ハンドミキサーでよく混ぜて中身を均一な状態にしてお使い下さい。
(2)材料が固い場合は、重量比 5%未満(18kg の本品に対して 900g)の水道水(清水)で希釈してお使い下さい。
(3)ローラーで均一にムラの無いように塗ります。
(4)1 回目塗り終了後乾燥期間(4 時間~7 日間)
■2回目塗り(350g~380g/m2)
(1)1回目同様にハンドミキサーでよく混ぜてお使い下さい。
(2)塗りムラが無いように一定方向に棒塗りローラー塗りで仕上げる。
(3)1回目より下地に吸水する分材料が多く必要となります。
容量(kg)18
塗布方法刷毛・ローラー
施工面積(m2)26
標準加水量1~5%未満
成分消石灰・炭酸カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
内容量1個
(1)開缶後ハンドミキサーでよく混ぜて中身を均一な状態にしてお使い下さい。
(2)材料が固い場合は、重量比 5%未満(18kg の本品に対して 900g)の水道水(清水)で希釈してお使い下さい。
(3)ローラーで均一にムラの無いように塗ります。
(4)1 回目塗り終了後乾燥期間(4 時間~7 日間)
■2回目塗り(350g~380g/m2)
(1)1回目同様にハンドミキサーでよく混ぜてお使い下さい。
(2)塗りムラが無いように一定方向に棒塗りローラー塗りで仕上げる。
(3)1回目より下地に吸水する分材料が多く必要となります。
注意
※各下地別の専用下地の上に施工して下さい。※塗り替えの場合は適切な下地処理の上に施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04