曜日別特売

塗り壁用粉末糊 メチルセルロース500g

塗り壁用粉末糊 メチルセルロース500g - ホームテイスト塗り壁用粉末糊 メチルセルロース500g - ホームテイスト

メチルセルロースは、塗り壁の保水性や作業性などを向上させる「糊」のようなものです。
粉末で水に溶けやすく、乳化剤や安定剤、保水剤として食品添加物としても使われている製品です
粘性や成分によってもその種類は数多くありますが、一般的に左官材料の作業性向上にはこの【汎用品】がお勧めです。 【高粘品】は少量で高い粘性を出すことができるメチルセルロースでも上質タイプになります。
少し作業中の乾燥を遅らせたい(保水性)時や作業性を向上させたい時など、製品により添加料は変わりますが、1%~2%(入れる塗り壁の重量比)を目安にお使い下さい。

容量(g)500成分セルロース誘導体仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1袋
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157347SH-18-300415汎用品
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75157356SH-18-200415高粘品
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする