耐洗メモ紙 LIFEGEAR カワセミ 5冊セット

耐洗メモ紙 LIFEGEAR カワセミ 5冊セット - 共生社耐洗メモ紙 LIFEGEAR カワセミ 5冊セット - 共生社

ランドリーなどで使用されているクリーニングタグをメモ用紙に作り変えました。水に濡れても強い力で引っ張られても破れない丈夫な「耐洗紙」でできています。雨や汗に強く握りやすい形状で、アウトドア、現場などの外出先にて片手持ちで書く事に特化しています。中紙は方眼タイプで、カラビナやロープをリングホールに通して携帯可能になっています。

用途工事現場、作業所、アウトドア、キャンプ、山登り、ダイビングなどの水中など、水に濡れる可能性のあるあらゆる場所に。ページ数100罫幅(mm)5材質耐洗紙、アルミニウム方眼罫色(表紙)柄物内容量1セット(5冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用するボールペンにより書いたものが消える可能性はあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75158135TALG-1255S67×112×1250
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75158144TALG-1256L79×131×1270
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

耐洗メモ紙 LIFEGEAR&PAD TAMP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする